Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckgriff-Rosetten U34SV Alu neusilberfarbig F2, 29x66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckgriff-Rosetten U34SV Alu neusilberfarbig F2, 29x66 mm
Steckgriff-Rosetten U34SV Alu neusilberfarbig F2, 29x66 mm
Artikel-Nr.:
     4708-7192002
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     672318
EAN/GTIN:
     4012789494198
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Steckgriff-Rosetten U34SV Alu neusilberfarbig F2, 29x66 mm

vertikal und horizontal verwendbar
Weitere Informationen:
Abschliessbar:
nein
Anwendungsbereich:
Fenster
Breite Rosette:
29 mm
Form:
rechteckig
Höhe Rosette:
66 mm
Farbe:
Neusilber
Packung:
1 Stück
Produktart:
Steckrosette
Material:
Aluminium
Farbe/Oberfläche:
Neusilber eloxiert
für:
Fenstergriff
H/B/S Rosette:
66/29/12 mm
ø Einbohrnocken:
10 mm
Stärke Rosette:
12 mm
Veredelung:
eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.