Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriffe HOPPE London Alu bronzefarbig elox.F4 4-kant 7 x 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriffe HOPPE London Alu bronzefarbig elox.F4 4-kant 7 x 115mm
Fenstergriffe HOPPE London Alu bronzefarbig elox.F4 4-kant 7 x 115mm
Fenstergriffe HOPPE London Alu bronzefarbig elox.F4 4-kant 7 x 115mm
Artikel-Nr.:
     4708-7171203
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2330302
EAN/GTIN:
     4012789925081
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriffe HOPPE London Alu bronzefarbig elox.F4 4-kant 7 x 115mm

Rastermechanik 4 x 90°, 4-kant-Stift lose 7 x 115 mm
Weitere Informationen:
Abschliessbar:
mit Riegel
Farbe:
Bronze
Farbe/Oberfläche:
Bronze eloxiert
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
131 mm
Material:
Aluminium
Modellbezeichnung:
013R/U34
ø Einbohrnocken:
10 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
duraplus® / London
Rasterung:
4 x 90°
Schraubendistanz:
43 mm
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Fenstergriff
Produkttitel:
Abschliessbarer Fenstergriff
SAP Text:
Abschliessbarer Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.