Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriffe HOPPE London Alu neusilberf.elox.F2 4-kant 7 x 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriffe HOPPE London Alu neusilberf.elox.F2 4-kant 7 x 115mm
Fenstergriffe HOPPE London Alu neusilberf.elox.F2 4-kant 7 x 115mm
Fenstergriffe HOPPE London Alu neusilberf.elox.F2 4-kant 7 x 115mm
Artikel-Nr.:
     4708-7171202
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2330290
EAN/GTIN:
     4012789925074
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriffe HOPPE London Alu neusilberf.elox.F2 4-kant 7 x 115mm

Rastermechanik 4 x 90°, 4-kant-Stift lose 7 x 115 mm
Weitere Informationen:
Abschliessbar:
mit Riegel
Farbe:
Neusilber
Farbe/Oberfläche:
Neusilber eloxiert
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
131 mm
Material:
Aluminium
Modellbezeichnung:
013R/U34
ø Einbohrnocken:
10 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
duraplus® / London
Rasterung:
4 x 90°
Schraubendistanz:
43 mm
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Fenstergriff
Produkttitel:
Abschliessbarer Fenstergriff
SAP Text:
Abschliessbarer Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.