Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriffe HOPPE London Alu neusilberf.elox.F2 Secu100 - gleichschliessend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriffe HOPPE London Alu neusilberf.elox.F2 Secu100 - gleichschliessend
Fenstergriffe HOPPE London Alu neusilberf.elox.F2 Secu100 - gleichschliessend
Fenstergriffe HOPPE London Alu neusilberf.elox.F2 Secu100 - gleichschliessend
Artikel-Nr.:
     4708-7171102
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3579337
EAN/GTIN:
     4012789601695
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriffe HOPPE London Alu neusilberf.elox.F2 Secu100 - gleichschliessend

Rastermechanik 4 x 90° gleichschliessend, mit 1 Schlüssel
Weitere Informationen:
4-kant:
7/37 mm
Abschliessbar:
mit Druckzylinder
Farbe:
Neusilber
Farbe/Oberfläche:
Neusilber eloxiert
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
131 mm
Material:
Aluminium
Modellbezeichnung:
013S/U34
ø Einbohrnocken:
10 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
duraplus® / London
Rasterung:
4 x 90°
Schliessung:
gleichschliessend / mit 1 Schlüssel
Schliessungs-Nr.:
H001
Schraubendistanz:
43 mm
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Fenstergriff
Produkttitel:
Abschliessbarer Fenstergriff
SAP Text:
Abschliessbarer Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.