Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussengriffe MEGA 39.710/40.203, Zink-Druckguss vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussengriffe MEGA 39.710/40.203, Zink-Druckguss vernickelt matt
Aussengriffe MEGA 39.710/40.203, Zink-Druckguss vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     4708-7167501
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE102338
EAN/GTIN:
     7630503795764
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
Aussengriffe MEGA 39.710/40.203, Zink-Druckguss vernickelt matt

für Fenstertüren, niedere Ausführung, ohne 4-kant Stift
Weitere Informationen:
4-kant:
7 mm
Abschliessbar:
nein
Ausladung:
31 mm
Anwendungsbereich:
Balkon
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fenstergriff
Material:
Druckguss
Schrauben:
5 mm
Schraubendistanz:
43 mm
Oberfläche:
matt
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
113 mm
Modellbezeichnung:
39.710/40.203,39.710/40.203
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Balkonfenstergriff,Balkonfenstergriff
SAP Text:
Balkonfenstergriff,Balkonfenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.