Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriffe HEUSSER 3463 mit Zylinder Kaba 8, OPO 1 Druckguss vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriffe HEUSSER 3463 mit Zylinder Kaba 8, OPO 1 Druckguss vernickelt matt
Fenstergriffe HEUSSER 3463 mit Zylinder Kaba 8, OPO 1 Druckguss vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     4708-7166410
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     205500
EAN/GTIN:
     7630945439080
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
Fenstergriffe HEUSSER 3463 mit Zylinder Kaba 8, OPO 1 Druckguss vernickelt matt

Rastermechanik 4 x 90° abschliessbar in beiden vertikalen Stellungen
Weitere Informationen:
4-kant:
7/38 mm
Abschliessbar:
mit Schlüssel
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fenstergriff
Material:
Druckguss
Schliessungs-Nr.:
OPO 1
Schliessung:
gleichschliessend / ohne Schlüssel
Schraubendistanz:
43 mm
Oberfläche:
matt sandgestrahlt
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt sandgestrahlt
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
153 mm
Modellbezeichnung:
3463,3463
ø Einbohrnocken:
10 mm
Rasterung:
4 x 90°
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Abschliessbarer Fenstergriff,Abschliessbarer Fenstergriff
SAP Text:
Abschliessbarer Fenstergriff,Abschliessbarer Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.