Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriffe m.Druckzyl. MEGA 41.420 Druckg.geb.vern.matt 168mm mit Stift 7x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriffe m.Druckzyl. MEGA 41.420 Druckg.geb.vern.matt 168mm mit Stift 7x35mm
Fenstergriffe m.Druckzyl. MEGA 41.420 Druckg.geb.vern.matt 168mm mit Stift 7x35mm
Artikel-Nr.:
     4708-7166210
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE104579
EAN/GTIN:
     7630503725846
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
Fenstergriffe m.Druckzyl. MEGA 41.420 Druckg.geb.vern.matt 168mm mit Stift 7x35mm

Rastermechanik 4 x 90° mit und ohne 4-kant-Dorn verwendbar mit Druckzylinder , gleichschliessend mit 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
4-kant:
7/38 mm
Abschliessbar:
mit Druckzylinder
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fenstergriff
Material:
Druckguss
Schraubendistanz:
43 mm
Oberfläche:
matt
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
168 mm
Modellbezeichnung:
41.420,41.420
ø Einbohrnocken:
10 / 12 mm
Rasterung:
4 x 90°
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Abschliessbarer Fenstergriff,Abschliessbarer Fenstergriff
SAP Text:
Abschliessbarer Fenstergriff,Abschliessbarer Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.