Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriffe ConnectSense F9714M schwarz matt, Modell Amsterdam, Vierkant 7/37mm, abschliessbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriffe ConnectSense F9714M schwarz matt, Modell Amsterdam, Vierkant 7/37mm, abschliessbar
Fenstergriffe ConnectSense F9714M schwarz matt, Modell Amsterdam, Vierkant 7/37mm, abschliessbar
Fenstergriffe ConnectSense F9714M schwarz matt, Modell Amsterdam, Vierkant 7/37mm, abschliessbar
Artikel-Nr.:
     4708-7147913
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11902784
EAN/GTIN:
     4012789992663
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff schwarz
Fenstergriffe ConnectSense F9714M schwarz matt, Modell Amsterdam, Vierkant 7/37mm, abschliessbar

Der eFenstergriff ConnectSense erkennt zuverlässig Einbruchversuche am Fenster und meldet diese an die Smart Home-Zentrale. Darüber hinaus wird sowohl die Stellung des Griffs (geschlossen, gekippt, geöffnet) wie auch die des Fensterflügels (geschlossen, geöffnet) erkannt und gemeldet. Durch den ständigen Abgleich von Griff- und Fensterflügelstellung wird genau erkannt, ob ein Fenster tatsächlich geöffnet ist oder ob sich nur der Griff in Geöffnet-Stellung befindet, ohne dass der Fensterflügel bewegt wurde. Der eFenstergriff ConnectSense bietet umfangreiche Funktionen für die Überwachung der Fensterzustände im Gebäude – gegebenenfalls sogar von unterwegs durch eine Smartphone-Nachricht.
Weitere Informationen:
4-kant:
7/37 mm
Abschliessbar:
mit Druckzylinder
Ausladung:
92 mm
Anwendungsbereich:
Fenster
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fenstergriff
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
duraplus® / ConnectSense / Amsterdam,duraplus® / ConnectSense / Amsterdam
Schliessungs-Nr.:
H001
Schliessung:
gleichschliessend / mit 1 Schlüssel
Schraubendistanz:
43 mm
Oberfläche:
matt
Farbe/Oberfläche:
Schwarz matt
H/B/S Rosette:
mm
Konkatenierungsattribut 1:
Secustik®/SecuSelect®
Länge Griff:
125 mm
Modellbezeichnung:
E0400Z-EF/US950S,E0400Z-EF/US950S
ø Einbohrnocken:
10 mm
ø Griff:
20 mm
Rasterung:
4 x 90°
Technik:
Schliesstechnik Secustik® / Einbruchschutz SecuSelect® / Datenkommunikation Z-Wave
Produkttitel:
Fenstergriff,Fenstergriff
SAP Text:
Fenstergriff,Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.