Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICKAL Fenstergriff 5171/4700/Druck/35 abschliessbar mit Drucktaster, Stift 7x35 mm Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NICKAL Fenstergriff 5171/4700/Druck/35 abschliessbar mit Drucktaster, Stift 7x35 mm Edelstahl matt
NICKAL Fenstergriff 5171/4700/Druck/35 abschliessbar mit Drucktaster, Stift 7x35 mm Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-7120010
Hersteller:
     NICKAL
Herst.-Nr.:
     5171/4700/DRUCK/35
EAN/GTIN:
     7630250665433
Suchbegriffe:
Drucktaster
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
NICKAL Fenstergriff 5171/4700/Druck/35 abschliessbar mit Drucktaster, Stift 7x35 mm Edelstahl matt

Rastermechanik 4 x 90° - frei drehbar ohne Wirkung auf den Vierkant, erst bei gleicher Betätigung von Druckknopf und Fenstergriff ist eine Verstellung der Fenstermechanik und somit ein Öffnen möglich
Weitere Informationen:
4-kant:
7/35 mm
Abschliessbar:
mit Druckknopf
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fenstergriff
Material:
Edelstahl
Schraubendistanz:
43 mm
Oberfläche:
matt
Farbe/Oberfläche:
matt
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
130 mm
Modellbezeichnung:
5171,5171
ø Einbohrnocken:
10 mm
ø Griff:
20 mm
Rasterung:
4 x 90°
Produkttitel:
Abschliessbarer Fenstergriff,Abschliessbarer Fenstergriff
SAP Text:
Abschliessbarer Fenstergriff,Abschliessbarer Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.