Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriffe GLUTZ 50003/51001 CF Edelstahl matt / 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriffe GLUTZ 50003/51001 CF Edelstahl matt / 130mm
Fenstergriffe GLUTZ 50003/51001 CF Edelstahl matt / 130mm
Artikel-Nr.:
     4708-7112301
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     228346
EAN/GTIN:
     7613212283463
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
Fenstergriffe GLUTZ 50003/51001 CF Edelstahl matt / 130mm

Rastermechanik 4 x 90°
Weitere Informationen:
4-kant:
7/38 mm
Abschliessbar:
nein
Ausladung:
78 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fenstergriff
Material:
Edelstahl
Schraubendistanz:
43 mm
Oberfläche:
matt
Farbe/Oberfläche:
matt
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
130 mm
Modellbezeichnung:
50003/51001 CF,50003/51001 CF
ø Einbohrnocken:
10 / 12 mm
ø Griff:
20 mm
Rasterung:
4 x 90°
Produkttitel:
Fenstergriff,Fenstergriff
SAP Text:
Fenstergriff,Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.