Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff GLUTZ 5071/5616 Edelstahl PVD schwarz, 130mm mit Stift 7x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff GLUTZ 5071/5616 Edelstahl PVD schwarz, 130mm mit Stift 7x38mm
Fenstergriff GLUTZ 5071/5616 Edelstahl PVD schwarz, 130mm mit Stift 7x38mm
Fenstergriff GLUTZ 5071/5616 Edelstahl PVD schwarz, 130mm mit Stift 7x38mm
Artikel-Nr.:
     4708-7104200
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     306922
EAN/GTIN:
     7613212574431
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff schwarz
fenstergriff
Fenstergriff GLUTZ 5071/5616 Edelstahl PVD schwarz, 130mm mit Stift 7x38mm

Kugelrasterung 4 x 90°
Weitere Informationen:
4-kant:
7/38 mm
Abschliessbar:
nein
Ausladung:
70 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fenstergriff
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
Merkur,Merkur
Schraubendistanz:
43 mm
Oberfläche:
PVD-beschichtet
Farbe/Oberfläche:
Schwarz PVD-beschichtet
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
127 mm
Modellbezeichnung:
5040/5616 CF,5040/5616 CF
ø Einbohrnocken:
10 / 12 mm
Rasterung:
4 x 90°
Produkttitel:
Fenstergriff,Fenstergriff
SAP Text:
Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.