Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsbänder, grau GYSO-Flame-Kombi, Breite 20 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Dichtungsbänder, grau GYSO-Flame-Kombi, Breite 20 mm
Dichtungsbänder, grau GYSO-Flame-Kombi, Breite 20 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6744701
Hersteller:
     GYSO
Herst.-Nr.:
     3650.5491.10
EAN/GTIN:
     7630009306228
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Intumeszierende Materialien
Dichtungsbänder, grau GYSO-Flame-Kombi, Breite 20 mm

vorkomprimiertes Fugendichtband aus elastischem Polyurethan-Weichschaum mit spezieller, flammhemmender Tränkung und einseitig selbstklebender intumeszierender Folie, überstreichbar, systemgeprüft u.a. an Brandschutztüren VSSM-Ei30 bis F90, als Brandschutzanschlagband für Fugen von 7 - 10 mm, grau
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Brandschutz
Breite:
20 mm
Packung:
1 Rolle
Produktart:
Fugendichtband
Rollenlänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: fugendichtband 6 m, fugenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,93*
€ 72,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,25*
€ 71,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,62*
€ 68,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,63*
€ 66,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,05*
€ 64,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,90*
€ 54,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.