Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Bodenschwellendichtung, schw. KP, S13110


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Silikon-Bodenschwellendichtung, schw. KP, S13110
Silikon-Bodenschwellendichtung, schw. KP, S13110
Artikel-Nr.:
     4708-6738201
Hersteller:
     Goll
Herst.-Nr.:
     S 13110-SC/KB
EAN/GTIN:
     9007907181772
Suchbegriffe:
Schwellendichtung
Türschwellendichtung
schwellendichtung
Silikon-Bodenschwellendichtung, schw. KP, S13110

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Holz / Türen
Länge:
1.250 m,1.250 m
Farbe:
Schwarz
Nutbreite:
3.5 mm
Nuttiefe:
9 mm
Packung:
1 Pack
Produktart:
Profil
Material:
Silikon
Material/Oberfläche:
Silikon Schwarz
Modellbezeichnung:
S 13110,S 13110
Profilart:
Dichtungsprofil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,48*
€ 98,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,71*
€ 97,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,66*
€ 92,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,84*
€ 91,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,28*
€ 76,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.