Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Gummi grau ø 30 mm, Höhe 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer Gummi grau ø 30 mm, Höhe 34 mm
Türpuffer Gummi grau ø 30 mm, Höhe 34 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6632002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     630 000 01
EAN/GTIN:
     7640181210619
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türpuffer Gummi grau ø 30 mm, Höhe 34 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Boden / Türen / Wand
Höhe:
34 mm
Farbe:
Grau
Packung:
1 Stück
Produktart:
Puffer
Material:
Gummi
Schrauben:
6 mm
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Gummi Grau
ø:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.