Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper Edelstahl ø 80/ Höhe 28mm Edelstahl matt gebürstet, Gummi schwarz Gewicht 260g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper Edelstahl ø 80/ Höhe 28mm Edelstahl matt gebürstet, Gummi schwarz Gewicht 260g
Türstopper Edelstahl ø 80/ Höhe 28mm Edelstahl matt gebürstet, Gummi schwarz Gewicht 260g
Türstopper Edelstahl ø 80/ Höhe 28mm Edelstahl matt gebürstet, Gummi schwarz Gewicht 260g
Türstopper Edelstahl ø 80/ Höhe 28mm Edelstahl matt gebürstet, Gummi schwarz Gewicht 260g
Artikel-Nr.:
     4708-6629715
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     TSB80-13
EAN/GTIN:
     4250519706580
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türstopper Edelstahl ø 80/ Höhe 28mm Edelstahl matt gebürstet, Gummi schwarz Gewicht 260g

mit Anschlagspuffer zum Abstoppen des Türblatts und rutschfester Zellkautschukunterlage
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Boden / Türen
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
28 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türstopper
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
Volcanino,Volcanino
Oberfläche:
matt gebürstet
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
ø:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.