Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller KWS 1228 silber lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türfeststeller KWS 1228 silber lackiert
Türfeststeller KWS 1228 silber lackiert
Türfeststeller KWS 1228 silber lackiert
Artikel-Nr.:
     4708-6622541
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     1228.02
EAN/GTIN:
     4041518202742
Suchbegriffe:
Türfeststeller
türfeststeller kws
türfeststeller
türfeststeller 15cm
Türfeststeller KWS 1228 silber lackiert

Gehäuse Aluminium, sämtliche weiteren Metallteile Stahl verzinkt Gummi schwarz mit Befestigungsmaterial, Anschraubanleitung und Bohrschablone
Weitere Informationen:
Flügelgewicht:
40 kg
Hub:
150 mm
Farbe:
Silber
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türfeststeller
Material:
Aluminium / Stahl
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl/Aluminium Silber einbrennlackiert
Modellbezeichnung:
1220/1222/1224/1226/1228,1220/1222/1224/1226/1228
Veredelung:
einbrennlackiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.