Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller KWS 1032, Hub 30mm Stahl, silberfarbig einbrennl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türfeststeller KWS 1032, Hub 30mm Stahl, silberfarbig einbrennl.
Türfeststeller KWS 1032, Hub 30mm Stahl, silberfarbig einbrennl.
Türfeststeller KWS 1032, Hub 30mm Stahl, silberfarbig einbrennl.
Artikel-Nr.:
     4708-6621101
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     1032.02
EAN/GTIN:
     4041518131882
Suchbegriffe:
Türfeststeller
türfeststeller kws
türfeststeller
türfeststeller 30mm
Türfeststeller KWS 1032, Hub 30mm Stahl, silberfarbig einbrennl.

Befestigung verdecktliegend mit Befestigungslasche und -Schrauben und Anschlaganleitung/Bohrschablone
Weitere Informationen:
Flügelgewicht:
40 kg
Hub:
30 mm
Farbe:
Silber
Packung:
1 Stück
Montage:
verdeckte Verschraubung
Produktart:
Türfeststeller
Material:
Stahl
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl Silber einbrennlackiert
Modellbezeichnung:
1032,1032
Veredelung:
einbrennlackiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.