Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektband STOSCHEK STS 55056 FB, Edelstahl matt, mit Kugellager, Lappen 25/155mm, Rolle 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Objektband STOSCHEK STS 55056 FB, Edelstahl matt, mit Kugellager, Lappen 25/155mm, Rolle 18mm
Objektband STOSCHEK STS 55056 FB, Edelstahl matt, mit Kugellager, Lappen 25/155mm, Rolle 18mm
Objektband STOSCHEK STS 55056 FB, Edelstahl matt, mit Kugellager, Lappen 25/155mm, Rolle 18mm
Artikel-Nr.:
     4708-6440225
Hersteller:
     STOSCHEK
Herst.-Nr.:
     3086
EAN/GTIN:
     4251065400472
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband edelstahl
objektband
Objektband STOSCHEK STS 55056 FB, Edelstahl matt, mit Kugellager, Lappen 25/155mm, Rolle 18mm

mit Ausziehstift, links und rechts verwendbar durch Umstecken des Stiftes (Werkseinstellung DIN links) für stumpfe Türen an Holzzargen 120 mm Flügelgewicht bei 2 Bändern max. 100 kg 155 mm Flügelgewicht bei 2 Bändern max. 120 kg
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts / DIN links
Bandart:
Objektband
H/B/S Platte:
mm
Lappenhöhe:
155 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
STS,STS
Rollen-ø:
18 mm
Produktart:
Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.