Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Rundkopf Kunstst.vermessingt, f.ø 15 mm für 2-teilige Kombibänder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Rundkopf Kunstst.vermessingt, f.ø 15 mm für 2-teilige Kombibänder
Aufsteckhülsen Rundkopf Kunstst.vermessingt, f.ø 15 mm für 2-teilige Kombibänder
Artikel-Nr.:
     4708-6428816
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     AH215-KU-RK-MS
EAN/GTIN:
     4049086005475
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
anuba aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Rundkopf Kunstst.vermessingt, f.ø 15 mm für 2-teilige Kombibänder

für Kombibänder 64.285.01-64.290.31 1 Paar = für 1 Band (2 Hülsen)
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Höhe:
110 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
Kunststoff
Farbe/Oberfläche:
vermessingt
für Rollen-ø:
15 mm
Kopfform:
Rundkopf
Veredelung:
vermessingt
Weitere Suchbegriffe: aufsteckhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.