Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Flachkopf Kunststoff weiss, für ø 15 mm für 2-teilige Kombibänder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunststoff weiss, für ø 15 mm für 2-teilige Kombibänder
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunststoff weiss, für ø 15 mm für 2-teilige Kombibänder
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunststoff weiss, für ø 15 mm für 2-teilige Kombibänder
Artikel-Nr.:
     4708-6428801
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     AH215-KU-SK-WE
EAN/GTIN:
     4049086005352
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
anuba aufsteckhülsen
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunststoff weiss, für ø 15 mm für 2-teilige Kombibänder

für Kombibänder 64.285.01-64.290.31 1 Paar = für 1 Band (2 Hülsen)
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Höhe:
92 mm
Farbe:
Verkehrsweiss RAL 9016
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
Kunststoff
Farbe/Oberfläche:
Verkehrsweiss RAL 9016
für Rollen-ø:
15 mm
Kopfform:
Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.