Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 15 mm für 2-teilige Kombibänder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 15 mm für 2-teilige Kombibänder
Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 15 mm für 2-teilige Kombibänder
Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 15 mm für 2-teilige Kombibänder
Artikel-Nr.:
     4708-6428701
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     AH215-MS-NK-MS
EAN/GTIN:
     4049086005598
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
anuba aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 15 mm für 2-teilige Kombibänder

für Kombibänder 64.285.01-64.290.31 1 Paar = für 1 Band (2 Hülsen)
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Höhe:
92 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Farbe/Oberfläche:
poliert
für Rollen-ø:
15 mm
Kopfform:
Flachkopf
Weitere Suchbegriffe: aufsteckhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,89*
€ 20,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.