Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrbänder Zierkopf, 16 mm Stahl vermessingt, Höhe 104 mm Bolzen 47/47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbohrbänder Zierkopf, 16 mm Stahl vermessingt, Höhe 104 mm Bolzen 47/47 mm
Einbohrbänder Zierkopf, 16 mm Stahl vermessingt, Höhe 104 mm Bolzen 47/47 mm
Einbohrbänder Zierkopf, 16 mm Stahl vermessingt, Höhe 104 mm Bolzen 47/47 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6426416
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CF 190 160 O002 +
EAN/GTIN:
     7630945457015
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Einbohrbänder Zierkopf, 16 mm Stahl vermessingt, Höhe 104 mm Bolzen 47/47 mm

Typ Fen, für Fenster und Möbel
Weitere Informationen:
Bandhöhe:
104 mm
Flügelbolzen:
47 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Rahmenbolzen:
47 mm
Rollen-ø:
16 mm
Bandart:
Einbohrband
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl vermessingt
Modellbezeichnung:
(CH-Norm),(CH-Norm)
Veredelung:
vermessingt
Weitere Suchbegriffe: otlav einbohrband, einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.