Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Flachkopf 100 mm Alu vermessingt, für ø 15 mm für SASSBA-Bänder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Flachkopf 100 mm Alu vermessingt, für ø 15 mm für SASSBA-Bänder
Aufsteckhülsen Flachkopf 100 mm Alu vermessingt, für ø 15 mm für SASSBA-Bänder
Artikel-Nr.:
     4708-6424996
Hersteller:
     SASSBA
Herst.-Nr.:
     172744
EAN/GTIN:
     7611188609058
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
aufsteckhülsen sassba
Aufsteckhülsen Flachkopf 100 mm Alu vermessingt, für ø 15 mm für SASSBA-Bänder

für SASSBA-Tür- und -Fensterbänder 64.250.01-11 ø 15 mm x 92 mm 1 Paar = für 1 Band (2 Hülsen) zum Aufstecken, mit Flachkopf, Hülsenhöhe (Paar) 100 mm
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Höhe:
100 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
Aluminium
Farbe/Oberfläche:
vermessingt
für Rollen-ø:
15 mm
Kopfform:
Flachkopf
Veredelung:
vermessingt
Weitere Suchbegriffe: aufsteckhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.