Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Flachkopf 100 mm Kunststoff schwarz, für ø 15 mm für SASSBA-Bänder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Flachkopf 100 mm Kunststoff schwarz, für ø 15 mm für SASSBA-Bänder
Aufsteckhülsen Flachkopf 100 mm Kunststoff schwarz, für ø 15 mm für SASSBA-Bänder
Artikel-Nr.:
     4708-6424993
Hersteller:
     SASSBA
Herst.-Nr.:
     172748
EAN/GTIN:
     7611188957197
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen sassba
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Flachkopf 100 mm Kunststoff schwarz, für ø 15 mm für SASSBA-Bänder

für SASSBA-Tür- und -Fensterbänder 64.250.01-11 ø 15 mm x 92 mm 1 Paar = für 1 Band (2 Hülsen) zum Aufstecken, mit Flachkopf, Hülsenhöhe (Paar) 100 mm
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
PVC
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
für Rollen-ø:
15 mm
Kopfform:
Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.