Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Flachkopf Alu vermessingt, für ø 20 mm für SASSBA-Bänder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Flachkopf Alu vermessingt, für ø 20 mm für SASSBA-Bänder
Aufsteckhülsen Flachkopf Alu vermessingt, für ø 20 mm für SASSBA-Bänder
Artikel-Nr.:
     4708-6424946
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     172124
EAN/GTIN:
     7611188609270
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Flachkopf Alu vermessingt, für ø 20 mm für SASSBA-Bänder

für SASSBA-Türbänder 64.249.01-02, 64.249.13-18, 64.249.20, 64.250.21-41, ø 15 mm + ø 20 mm x 112 mm 1 Paar = für 1 Band (2 Hülsen) zum aufstecken
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Höhe:
120 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
Aluminium
Farbe/Oberfläche:
vermessingt
für Rollen-ø:
20 mm
Kopfform:
Flachkopf
Veredelung:
vermessingt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.