Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Flachkopf Kunstst. schwarz, für ø 20 mm für SASSBA-Bänder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunstst. schwarz, für ø 20 mm für SASSBA-Bänder
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunstst. schwarz, für ø 20 mm für SASSBA-Bänder
Artikel-Nr.:
     4708-6424942
Hersteller:
     SASSBA
Herst.-Nr.:
     172128
EAN/GTIN:
     7611188783222
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen sassba
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunstst. schwarz, für ø 20 mm für SASSBA-Bänder

für SASSBA-Türbänder 64.249.01-02, 64.249.13-18, 64.249.20, 64.250.21-41, ø 15 mm + ø 20 mm x 112 mm 1 Paar = für 1 Band (2 Hülsen) zum aufstecken
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Höhe:
120 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
PVC
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
für Rollen-ø:
20 mm
Kopfform:
Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.