Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Flachkopf 120 mm Kunststoff schwarz, für ø 15 mm für SASSBA-Bänder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Flachkopf 120 mm Kunststoff schwarz, für ø 15 mm für SASSBA-Bänder
Aufsteckhülsen Flachkopf 120 mm Kunststoff schwarz, für ø 15 mm für SASSBA-Bänder
Artikel-Nr.:
     4708-6424932
Hersteller:
     SASSBA
Herst.-Nr.:
     172122
EAN/GTIN:
     7611188869766
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen sassba
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Flachkopf 120 mm Kunststoff schwarz, für ø 15 mm für SASSBA-Bänder

für SASSBA-Türbänder 64.249.01-02, 64.249.13-18, 64.249.20, 64.250.21-41, ø 15 mm + ø 20 mm x 112 mm 1 Paar = für 1 Band (2 Hülsen) zum aufstecken
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Höhe:
120 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
PVC
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
für Rollen-ø:
15 mm
Kopfform:
Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.