| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6424836 Herst.-Nr.: 539881 EAN/GTIN: 7610106007594 |
| |
|
| | |
| Einfräsband SASSBA Easy 3D-025 Aluminium edelstahlfinish, Rahmenteil 50 mm Grösse 20x110 mm, für 12-14 mm Falz
3-dimensional verstellbar für gefälzte Holztüren wartungsfrei, mit Stiftsicherung links und rechts verwendbar, mit und ohne Überschlagdichtung Frästiefe Rahmenteil 50 oder 40 mm für Überschlag 13 mm Flügelgewicht bei 2 Bändern max. 150 kg Weitere Informationen: | | Anschlag: | DIN rechts / DIN links | Bandhöhe: | 130 mm | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Türband | Material: | Aluminium | Rahmenbolzen: | 50 mm | Produktlinie: | Easy,Easy | Rollen-ø: | 20 mm | H/B/S Platte: | mm | Material/Oberfläche: | Aluminium edelstahlfinish | Modellbezeichnung: | 3D-025/3DC-025,3D-025/3DC-025 | Veredelung: | edelstahlfinish |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |