Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Zierkopf Messing poliert, für ø 14 mm zu OTLAV EXACTA III


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Zierkopf Messing poliert, für ø 14 mm zu OTLAV EXACTA III
Aufsteckhülsen Zierkopf Messing poliert, für ø 14 mm zu OTLAV EXACTA III
Artikel-Nr.:
     4708-6420461
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     GC 839 160 L103
EAN/GTIN:
     7630945456919
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Zierkopf Messing poliert, für ø 14 mm zu OTLAV EXACTA III

1 Paar = für 1 Band (2 Hülsen) mit Zierkopf
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Höhe:
142 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
Messing
Produktlinie:
EXACTA III,EXACTA III
Oberfläche:
poliert
Farbe/Oberfläche:
poliert
für Rollen-ø:
14 mm
Kopfform:
Zierkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,91*
€ 21,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.