Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 20 mm für OTLAV EXACTA III


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 20 mm für OTLAV EXACTA III
Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 20 mm für OTLAV EXACTA III
Artikel-Nr.:
     4708-6420451
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     GC 838 220 L104
EAN/GTIN:
     7630945456872
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 20 mm für OTLAV EXACTA III

1 Paar = für 1 Band (2 Hülsen) mit Flachkopf
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Höhe:
134 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
Messing
Produktlinie:
EXACTA III,EXACTA III
Oberfläche:
poliert
Farbe/Oberfläche:
poliert
für Rollen-ø:
20 mm
Kopfform:
Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,22*
€ 40,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,50*
€ 39,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,60*
€ 37,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,43*
€ 36,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,44*
€ 35,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,70*
€ 29,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.