Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 16 mm für OTLAV EXACTA III


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 16 mm für OTLAV EXACTA III
Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 16 mm für OTLAV EXACTA III
Artikel-Nr.:
     4708-6420441
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     GC 838 180 L104
EAN/GTIN:
     7630945456834
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 16 mm für OTLAV EXACTA III

1 Paar = für 1 Band (2 Hülsen) mit Flachkopf
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Höhe:
98 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
Messing
Produktlinie:
EXACTA III,EXACTA III
Oberfläche:
poliert
Farbe/Oberfläche:
poliert
für Rollen-ø:
16 mm
Kopfform:
Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.