Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Flachkopf Kunstst. verchr. matt, ø 20 mm für ANUBA-TRIPLEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunstst. verchr. matt, ø 20 mm für ANUBA-TRIPLEX
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunstst. verchr. matt, ø 20 mm für ANUBA-TRIPLEX
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunstst. verchr. matt, ø 20 mm für ANUBA-TRIPLEX
Artikel-Nr.:
     4708-6419038
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     AH220-KU-NK-CM
EAN/GTIN:
     4049086007288
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
anuba aufsteckhülsen
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunstst. verchr. matt, ø 20 mm für ANUBA-TRIPLEX

1 Paar = für 1 Band (2 Hülsen)
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
TRIPLEX,TRIPLEX
Oberfläche:
matt
Farbe/Oberfläche:
verchromt matt
für Rollen-ø:
20 mm
Kopfform:
Flachkopf
Veredelung:
verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.