Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Flachkopf Kunststoff weiss, für ø 20 mm für ANUBA-TRIPLEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunststoff weiss, für ø 20 mm für ANUBA-TRIPLEX
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunststoff weiss, für ø 20 mm für ANUBA-TRIPLEX
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunststoff weiss, für ø 20 mm für ANUBA-TRIPLEX
Artikel-Nr.:
     4708-6419031
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     AH220-KU-NK-WE
EAN/GTIN:
     4049086007462
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
anuba aufsteckhülsen
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunststoff weiss, für ø 20 mm für ANUBA-TRIPLEX

1 Paar = für 1 Band (2 Hülsen)
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Verkehrsweiss RAL 9016
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
TRIPLEX,TRIPLEX
Farbe/Oberfläche:
Verkehrsweiss RAL 9016
für Rollen-ø:
20 mm
Kopfform:
Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.