Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrbänder ANUBA-TRIPLEX 3D verzinkt, 20 mm, Höhe 130 mm Bolzen 45/62 mm, für Haustüren Ausführung G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbohrbänder ANUBA-TRIPLEX 3D verzinkt, 20 mm, Höhe 130 mm Bolzen 45/62 mm, für Haustüren Ausführung G
Einbohrbänder ANUBA-TRIPLEX 3D verzinkt, 20 mm, Höhe 130 mm Bolzen 45/62 mm, für Haustüren Ausführung G
Einbohrbänder ANUBA-TRIPLEX 3D verzinkt, 20 mm, Höhe 130 mm Bolzen 45/62 mm, für Haustüren Ausführung G
Einbohrbänder ANUBA-TRIPLEX 3D verzinkt, 20 mm, Höhe 130 mm Bolzen 45/62 mm, für Haustüren Ausführung G
Einbohrbänder ANUBA-TRIPLEX 3D verzinkt, 20 mm, Höhe 130 mm Bolzen 45/62 mm, für Haustüren Ausführung G
Einbohrbänder ANUBA-TRIPLEX 3D verzinkt, 20 mm, Höhe 130 mm Bolzen 45/62 mm, für Haustüren Ausführung G
Artikel-Nr.:
     4708-6419016
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     TR220SM-RA-WV-G S10
EAN/GTIN:
     4049086058051
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Einbohrbänder ANUBA-TRIPLEX 3D verzinkt, 20 mm, Höhe 130 mm Bolzen 45/62 mm, für Haustüren Ausführung G

3-dimensional verstellbar, Ausführung G Durch die stufenlose Höhenverstellung wird das Band komplett gehoben oder gesenkt, ohne dass sich der Abstand zwischen Ober- und Unterteil verändert. Dadurch bleiben die guten Laufeigenschaften im Bereich der Lagerung in jeder Position voll erhalten. mit selbstschmierender Massiv-Gleitlagerbuchse = SM-Lager, montagefreundlich, wartungsfrei, Befestigung mittels je 2 Gewindestiften im Rahmen- und Flügelteil Höhenregulierung ø 17 mm + 2,5 mm / - 2 mm Höhenregulierung ø 20 mm + 3 mm / - 2 mm Andruckregulierung +/- 4 mm Seitenregulierung +/- 4 mm für Haustüren, mit Objektband-Qualitäten Überschlag mind. 20 mm Flügelgewicht bei 2 Bändern max. 120 kg Flügelgewicht bei 3 Bändern max. 150 kg 64.190.03 = Ausführung mit Ausdrehsicherung, für nach aussen aufgehende Türen.
Weitere Informationen:
Bandhöhe:
130 mm
Flügelbolzen:
ø 9 x 62 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Rahmenbolzen:
ø 9 x 45 mm
Produktlinie:
TRIPLEX,TRIPLEX
Rollen-ø:
20 mm
Bandart:
Einbohrband / Haustürband
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.