Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Flachkopf Kunstst. messingf., f. ø 17 mm für ANUBA-TRIPLEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunstst. messingf., f. ø 17 mm für ANUBA-TRIPLEX
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunstst. messingf., f. ø 17 mm für ANUBA-TRIPLEX
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunstst. messingf., f. ø 17 mm für ANUBA-TRIPLEX
Artikel-Nr.:
     4708-6418036
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     AH217-KU-NK-MS
EAN/GTIN:
     4049086006588
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
anuba aufsteckhülsen
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunstst. messingf., f. ø 17 mm für ANUBA-TRIPLEX

1 Paar = für 1 Band (2 Hülsen)
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Messing
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
TRIPLEX,TRIPLEX
Farbe/Oberfläche:
Messing
für Rollen-ø:
17 mm
Kopfform:
Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.