Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Flachkopf Kunststoff schwarz, für ø 17mm für ANUBA-TRIPLEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunststoff schwarz, für ø 17mm für ANUBA-TRIPLEX
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunststoff schwarz, für ø 17mm für ANUBA-TRIPLEX
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunststoff schwarz, für ø 17mm für ANUBA-TRIPLEX
Artikel-Nr.:
     4708-6418032
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     AH217-KU-NK-SC
EAN/GTIN:
     4049086006618
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
anuba aufsteckhülsen
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Flachkopf Kunststoff schwarz, für ø 17mm für ANUBA-TRIPLEX

1 Paar = für 1 Band (2 Hülsen)
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
TRIPLEX,TRIPLEX
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
für Rollen-ø:
17 mm
Kopfform:
Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.