| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6418005 Herst.-Nr.: TR217SM-RA-WV-G EAN/GTIN: 4049086057375 |
| |
|
| | |
| Einbohrbänder ANUBA TRIPLEX 3D verzinkt, 17 mm, Höhe 130 mm Bolzen 50/55 mm
3-dimensional verstellbar, Ausführung G Durch die stufenlose Höhenverstellung wird das Band komplett gehoben oder gesenkt, ohne dass sich der Abstand zwischen Ober- und Unterteil verändert. Dadurch bleiben die guten Laufeigenschaften im Bereich der Lagerung in jeder Position voll erhalten. mit selbstschmierender Massiv-Gleitlagerbuchse = SM-Lager, montagefreundlich, wartungsfrei, Befestigung mittels je 2 Gewindestiften im Rahmen- und Flügelteil Höhenregulierung ø 17 mm + 2,5 mm / - 2 mm Höhenregulierung ø 20 mm + 3 mm / - 2 mm Andruckregulierung +/- 4 mm Seitenregulierung +/- 4 mm für Fenster, Wohnungseingangstüren und leichtere Haustüren Überschlag mind. 14 mm Flügelgewicht bei 2 Bändern max. 90 kg Flügelgewicht bei 3 Bändern max. 120 kg Weitere Informationen: | | Bandhöhe: | 130 mm | Flügelbolzen: | ø 8 x 55 mm | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Türband | Material: | Stahl | Rahmenbolzen: | ø 8 x 50 mm | Produktlinie: | TRIPLEX,TRIPLEX | Rollen-ø: | 17 mm | Bandart: | Einbohrband / Haustürband | H/B/S Platte: | mm | Material/Oberfläche: | Stahl verzinkt | Veredelung: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |