Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzband OK-Line, EI 30 verzinkt, HE 18 mm, Höhe 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzband OK-Line, EI 30 verzinkt, HE 18 mm, Höhe 56 mm
Brandschutzband OK-Line, EI 30 verzinkt, HE 18 mm, Höhe 56 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6415701
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     CI 750 180 BESTEHEND AUS:
EAN/GTIN:
     7630945456742
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Brandschutzband OK-Line, EI 30 verzinkt, HE 18 mm, Höhe 56 mm

für Brandschutztüren geeignet 3-teilig, mit wartungsfreiem Gleitlager Mittelteil M10/1
Weitere Informationen:
Bandhöhe:
56 mm
Anwendungsbereich:
Brandschutz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Rollen-ø:
18 mm
Bandart:
Einbohrband
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.