| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6415603 Herst.-Nr.: HE318GL-SZ-WV-S CH-S7 EAN/GTIN: 4049086031771 |
| |
|
| | |
| Brandschutzbänder ANUBA HE 318 verzinkt, 18 mm, Höhe 57 mm Kunststoff-Gleitlager mit Stiftsicherung
3-teilig, für VSSM EI30 Brandschutztüren Tragkraft unter Prüfbedingungen: 2 Bänder pro Türe max. 70 kg, 3 Bänder pro Türe max. 90 kg HE 318 GL = mit wartungsfreiem Kunststoff-Gleitlager HE 318 GL-S = mit wartungsfreiem Kunststoff-Gleitlager und Stiftsicherung HE 318 SM = mit wartungsfreiem, selbstschmierendem Sinter-Metall-Gleitlager SM Weitere Informationen: | | Bandhöhe: | 57 mm | Anwendungsbereich: | Brandschutz | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Türband | Material: | Stahl | Rollen-ø: | 18 mm | Bandart: | Einbohrband | H/B/S Platte: | mm | Material/Oberfläche: | Stahl verzinkt | Modellbezeichnung: | HE 318 EI30,HE 318 EI30 | Veredelung: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |