Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzbänder HE18-EI30FIX verzinkt, 18 mm, Höhe 57 mm Bolzen M10/110, M10/1 x 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzbänder HE18-EI30FIX verzinkt, 18 mm, Höhe 57 mm Bolzen M10/110, M10/1 x 23
Brandschutzbänder HE18-EI30FIX verzinkt, 18 mm, Höhe 57 mm Bolzen M10/110, M10/1 x 23
Artikel-Nr.:
     4708-6415531
Hersteller:
     SASSBA
Herst.-Nr.:
     316727
EAN/GTIN:
     7613168639444
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Brandschutzbänder HE18-EI30FIX verzinkt, 18 mm, Höhe 57 mm Bolzen M10/110, M10/1 x 23

3-teilig, für VSSM EI30 Brandschutztüren mit Seitenteilen M 10 x 110, Mittelteil M 10/1 x24 für auswärts öffnende Türen Flügelgewicht: 90 kg (3 Bänder) / 80 kg (2 Bänder)
Weitere Informationen:
Bandhöhe:
57 mm
Anwendungsbereich:
Brandschutz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Rollen-ø:
18 mm
Bandart:
Einbohrband
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
HE 18-EI30-FIX,HE 18-EI30-FIX
Veredelung:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.