Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANUBA-HERKULA-Bänder HR 22-FIX verzinkt, 22 mm, Höhe 72 mm Bolzen 53/75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANUBA-HERKULA-Bänder HR 22-FIX verzinkt, 22 mm, Höhe 72 mm Bolzen 53/75 mm
ANUBA-HERKULA-Bänder HR 22-FIX verzinkt, 22 mm, Höhe 72 mm Bolzen 53/75 mm
ANUBA-HERKULA-Bänder HR 22-FIX verzinkt, 22 mm, Höhe 72 mm Bolzen 53/75 mm
ANUBA-HERKULA-Bänder HR 22-FIX verzinkt, 22 mm, Höhe 72 mm Bolzen 53/75 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6411522
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     HE322GL-RA-WV-S CH
EAN/GTIN:
     4049086038091
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Einbohrband
ANUBA-HERKULA-Bänder HR 22-FIX verzinkt, 22 mm, Höhe 72 mm Bolzen 53/75 mm

mit Fixierschraube, verhindert ein Herausschlagen der Achse bei geschlossener Türe (Aussenmontage), mit wartungsfreiem Kunststoff-Gleitlager für Rahmentüren Tragkraft unter Prüfbedingungen, Flügelbreite max. 1000 mm ø 18 mm 2 Bänder pro Türe 70 kg, 3 Bänder pro Türe 90 kg ø 20 mm 2 Bänder pro Türe 90 kg, 3 Bänder pro Türe 110 kg ø 22 mm 2 Bänder pro Türe 95 kg, 3 Bänder pro Türe 110 kg
Weitere Informationen:
Bandhöhe:
71 mm
Flügelbolzen:
75 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Rahmenbolzen:
53 mm
Produktlinie:
HERKULA,HERKULA
Rollen-ø:
22 mm
Bandart:
Einbohrband
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
HR 18/20/22-FIX,HR 18/20/22-FIX
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.