Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfallen, 90/125 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfallen, 90/125 mm Stahl verzinkt
Überfallen, 90/125 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6346312
Hersteller:
     CHARMAG
Herst.-Nr.:
     3120.20.125E
EAN/GTIN:
     7612416009459
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
überfalle stahl
Überfallen, 90/125 mm Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Länge:
92 / 125 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Überfalle
Material:
Stahl
SK-Schraube:
3.5 mm
Veredelung:
verzinkt
Produkttitel:
Überfalle
SAP Text:
Überfalle
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle 125mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.