Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossriegel, gerade, 180 mm verzinkt, für Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stossriegel, gerade, 180 mm verzinkt, für Vorhängeschloss
Stossriegel, gerade, 180 mm verzinkt, für Vorhängeschloss
Stossriegel, gerade, 180 mm verzinkt, für Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     4708-6334218
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     116743
EAN/GTIN:
     4004338840891
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
schieberiegel verzinkt
schieberiegel
Stossriegel, gerade, 180 mm verzinkt, für Vorhängeschloss

starke Ausführung, mit Ösen Ø 10 mm für Vorhängeschloss, Riegel gerade, mit Schliesskloben
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Breite:
64 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
180 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türschloss
Material:
Stahl
Riegel:
25 / 5 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Schlossart:
Riegelschloss
Veredelung:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: schieberiegel gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.