Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossriegel HAGER, gerade, 200 mm geschmiedet, mit Kloben 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stossriegel HAGER, gerade, 200 mm geschmiedet, mit Kloben 12 mm
Stossriegel HAGER, gerade, 200 mm geschmiedet, mit Kloben 12 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6331320
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10.280/200
EAN/GTIN:
     7612056136720
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
schieberiegel gerade
schieberiegel
Stossriegel HAGER, gerade, 200 mm geschmiedet, mit Kloben 12 mm

gerade, mit Schliesskloben 12 mm, mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Breite:
70 mm
Höhe:
68 mm
Länge:
200 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türschloss
Material:
Schmiedeisen
Riegel:
16 / 6 mm
Material/Oberfläche:
Schmiedeisen verzinkt und patiniert
Modellbezeichnung:
280
Schlossart:
Riegelschloss / Riegelschloss
Veredelung:
verzinkt und patiniert
Weitere Suchbegriffe: schieberiegel 200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.