Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzprofile beigebraun HAWA 12326, Rollenlänge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzprofile beigebraun HAWA 12326, Rollenlänge 10m
Kantenschutzprofile beigebraun HAWA 12326, Rollenlänge 10m
Artikel-Nr.:
     4708-6225182
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     12326
EAN/GTIN:
     7630153431357
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil 10m
kantenschutzprofil
Kantenschutzprofile beigebraun HAWA 12326, Rollenlänge 10m

zu Schiebetür-Einsteckverschlüsse HAWA SILENT-STOP, Gummi (Neopren), für geräuschlosen Anschlag, zum Einnuten stirnseitig auf ganze Türhöhe
Weitere Informationen:
Länge:
10000 mm ,10000 mm,10000 mm
Farbe:
Braun,Braun
Nut B/T:
mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Profil
Profil B/H:
mm
Farbe/Oberfläche:
Braun
Profilart:
Kantenschutzprofil
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil hawa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.