Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker-Halbgarnituren GLUTZ, Drücker 5072 9mm, Aussenschild HF rund 52194, RZ 94mm, rechts, Gewindenocken M5, Masse 290/32.5/6mm Mass A = 85.0/169.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrücker-Halbgarnituren GLUTZ, Drücker 5072 9mm, Aussenschild HF rund 52194, RZ 94mm, rechts, Gewindenocken M5, Masse 290/32.5/6mm Mass A = 85.0/169.5mm
Türdrücker-Halbgarnituren GLUTZ, Drücker 5072 9mm, Aussenschild HF rund 52194, RZ 94mm, rechts, Gewindenocken M5, Masse 290/32.5/6mm Mass A = 85.0/169.5mm
Artikel-Nr.:
     4708-6180737
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     307701
EAN/GTIN:
     7613212588414
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türdrücker-Halbgarnituren GLUTZ, Drücker 5072 9mm, Aussenschild HF rund 52194, RZ 94mm, rechts, Gewindenocken M5, Masse 290/32.5/6mm Mass A = 85.0/169.5mm

Gewindenocken M5, festdrehbar, mit Hochhaltefeder Links / rechts bezieht sich auf die Zeigerichtung des Türdrückers.
Weitere Informationen:
4-kant:
9 mm
Ausladung:
62 mm
Distanz:
94 mm
Ausführung:
aussen/rechts,aussen / rechts
Lochung:
RZ 94 ,RZ
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türdrücker-Halbgarnitur
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
Memphis,Memphis
Oberfläche:
matt
A:
85 mm
Breite Schild:
32.5 mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Schild
L/B/S Schild:
290/32.5/6 mm
Länge Drücker:
152 mm
Länge Schild:
290 mm
Modellbezeichnung:
5072/52194,5072/52194
Stärke Schild:
6 mm
Produkttitel:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
SAP Text:
Türdrücker-Halbgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.