Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker-Halbgarnituren GLUTZ, Drücker 5059 9mm, Aussenschild HF rund 52196, RZ 94mm, links Gewindenocken M5, Masse 290/32.5/6 mm Mass A = 90.5 / 169.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrücker-Halbgarnituren GLUTZ, Drücker 5059 9mm, Aussenschild HF rund 52196, RZ 94mm, links Gewindenocken M5, Masse 290/32.5/6 mm Mass A = 90.5 / 169.5 mm
Türdrücker-Halbgarnituren GLUTZ, Drücker 5059 9mm, Aussenschild HF rund 52196, RZ 94mm, links Gewindenocken M5, Masse 290/32.5/6 mm Mass A = 90.5 / 169.5 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6180704
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     290972
EAN/GTIN:
     7613212909721
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türdrücker-Halbgarnituren GLUTZ, Drücker 5059 9mm, Aussenschild HF rund 52196, RZ 94mm, links Gewindenocken M5, Masse 290/32.5/6 mm Mass A = 90.5 / 169.5 mm

Gewindenocken M5, festdrehbar, mit Hochhaltefeder Links / rechts bezieht sich auf die Zeigerichtung des Türdrückers.
Weitere Informationen:
4-kant:
9 mm
Ausladung:
72 mm
Distanz:
94 mm
Grundfarbe:
Grau
Ausführung:
aussen/links,aussen / links
Lochung:
RZ 94 ,RZ
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türdrücker-Halbgarnitur
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
Oslo,Oslo
Oberfläche:
matt
A:
90.5 mm
Breite Schild:
32.5 mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Schild
L/B/S Schild:
290/32.5/6 mm
Länge Drücker:
160 mm
Länge Schild:
290 mm
Modellbezeichnung:
5059/52196,5059/52196
Stärke Schild:
6 mm
Produkttitel:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
SAP Text:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.