Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückergarnitur FSB 1023 mit Drücker- und Schlüsselrosetten RZ Türstärke 39-58mm, Alu farblos elox.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Türdrückergarnitur FSB 1023 mit Drücker- und Schlüsselrosetten RZ Türstärke 39-58mm, Alu farblos elox.
Türdrückergarnitur FSB 1023 mit Drücker- und Schlüsselrosetten RZ Türstärke 39-58mm, Alu farblos elox.
Türdrückergarnitur FSB 1023 mit Drücker- und Schlüsselrosetten RZ Türstärke 39-58mm, Alu farblos elox.
Türdrückergarnitur FSB 1023 mit Drücker- und Schlüsselrosetten RZ Türstärke 39-58mm, Alu farblos elox.
Artikel-Nr.:
     4708-6172232
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1023 01326 0105
EAN/GTIN:
     4015354900070
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur FSB 1023 mit Drücker- und Schlüsselrosetten RZ Türstärke 39-58mm, Alu farblos elox.

Design Johannes Potente mit Hochhaltefeder Garnitur bestehend aus: 1 Drückerpaar, Verbindungsstift, Drücker- und Schlüsselrosetten ø 55/7 mm, mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausladung:
58 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 4
Grundfarbe:
Grau
Farbe:
farblos
Lochung:
RZ - ,RZ
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Türdrücker-Garnitur
Material:
Aluminium
Produktlinie:
1023,1023
Türstärke:
39 - 58 mm
Farbe/Oberfläche:
farblos eloxiert
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, rund
Konkatenierungsattribut 1:
ASL®
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
135 mm
Modellbezeichnung:
1023,1023
ø Rosette:
55 mm
ø/S Rosette:
55/7 mm
Stärke Rosette:
7 mm
Technik:
Lagerung ASL®
Veredelung:
eloxiert
Produkttitel:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
SAP Text:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
465
€ 6,99*
ab € 50,56*
€ 66,83*
Lager 4708
38 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 51,19*
€ 67,49*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 67,49*
€ 80,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 67,37*
€ 80,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,17*
€ 76,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,28*
€ 74,11
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 61,84*
€ 73,59
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 51,19*
€ 60,92
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.