Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückergarnitur FSB 1144 mit Drücker- und Schlüsselrosetten RZ Türstärke 39-58mm, Alu farblos elox.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Türdrückergarnitur FSB 1144 mit Drücker- und Schlüsselrosetten RZ Türstärke 39-58mm, Alu farblos elox.
Türdrückergarnitur FSB 1144 mit Drücker- und Schlüsselrosetten RZ Türstärke 39-58mm, Alu farblos elox.
Türdrückergarnitur FSB 1144 mit Drücker- und Schlüsselrosetten RZ Türstärke 39-58mm, Alu farblos elox.
Türdrückergarnitur FSB 1144 mit Drücker- und Schlüsselrosetten RZ Türstärke 39-58mm, Alu farblos elox.
Artikel-Nr.:
     4708-6171832
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1144 01326 0105
EAN/GTIN:
     4015354900193
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur FSB 1144 mit Drücker- und Schlüsselrosetten RZ Türstärke 39-58mm, Alu farblos elox.

Design Jasper Morrison mit Hochhaltefeder Garnitur bestehend aus: 1 Drückerpaar, Verbindungsstift, Drücker- und Schlüsselrosetten ø 55/7 mm, mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausladung:
63 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 4
Grundfarbe:
Grau
Farbe:
farblos
Lochung:
RZ - ,RZ
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Türdrücker-Garnitur
Material:
Aluminium
Produktlinie:
1144,1144
Türstärke:
39 - 58 mm
Farbe/Oberfläche:
farblos eloxiert
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, rund
Konkatenierungsattribut 1:
ASL®
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
131 mm
Modellbezeichnung:
1144,1144
ø Rosette:
55 mm
ø/S Rosette:
55/7 mm
Stärke Rosette:
7 mm
Technik:
Lagerung ASL®
Veredelung:
eloxiert
Produkttitel:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
SAP Text:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
766
€ 6,99*
ab € 58,82*
€ 76,15*
Lager 4708
2
€ 9,50*
ab € 59,41*
€ 76,93*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 76,93*
€ 91,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 76,24*
€ 90,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 72,22*
€ 85,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 70,82*
€ 84,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 59,41*
€ 70,70
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.