Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf 37.754 fest vernietet auf Rosette 34.260, matt vernickelt, mit Wechselstift 9x90mm, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türknopf 37.754 fest vernietet auf Rosette 34.260, matt vernickelt, mit Wechselstift 9x90mm, M12
Türknopf 37.754 fest vernietet auf Rosette 34.260, matt vernickelt, mit Wechselstift 9x90mm, M12
Artikel-Nr.:
     4708-6167862
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE111343
EAN/GTIN:
     7630503709303
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Türknopf 37.754 fest vernietet auf Rosette 34.260, matt vernickelt, mit Wechselstift 9x90mm, M12

Weitere Informationen:
4-kant:
9/90 mm
Ausladung:
48 mm
Anwendungsbereich:
Türen
Form:
flach-rund / gerade
Gewinde:
M 12
Lochung:
,
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türknopf-Halbgarnitur
Material:
Zink-Druckguss
Oberfläche:
matt
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, rund
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm , mm
Lagerung:
fest
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt matt
Modellbezeichnung:
37.754/34.260
ø Knopf:
55 mm
ø Rosette:
56 mm
ø/S Rosette:
56/10 mm
Stärke Rosette:
10 mm
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Türknopf auf Rosette
SAP Text:
Türknopf auf Rosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.